曜日別特売

無線中継器兼PWM変換器

無線中継器兼PWM変換器 - 三菱電機

MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線中継器兼PWM変換器

質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
通信距離
各コントローラの通信距離範囲内
定格電圧 AC V
100~254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
接続台数
無線通信機:2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)、PWM変換器:PWM連続調光照明器具72台
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627488MS409A
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする