三菱電機
無線中継器兼PWM変換器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79627488
品番
MS409A
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線中継器兼PWM変換器
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
通信距離
各コントローラの通信距離範囲内
定格電圧 AC V
100~254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85以下(結露しないこと)
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
接続台数
無線通信機:2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)、PWM変換器:PWM連続調光照明器具72台
埋込穴(Φmm)
75