曜日別特売

固定ユニット埋込220幅

固定ユニット埋込220幅 - 三菱電機固定ユニット埋込220幅 - 三菱電機固定ユニット埋込220幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全48種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627716MY-B208233/D AHTN5.8 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:129.3 (200V時)器具:750昼光色 (6500K)
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627725MY-B208233/L AHTN5.8 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627741MY-B208233/N AHTN5.8 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:132.7 (200V時)器具:770昼白色 (5000K)
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627750MY-B208233/W AHTN5.8 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:118.9 (200V時)器具:690白色 (4000K)
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627759MY-B208233/WW AHTN5.8 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:115.5 (200V時)器具:670温白色 (3500K)
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627820MY-B208234/D AHTN5.8 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:134.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)
¥24,100
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627829MY-B208234/L AHTN5.8 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:117.2 (200V時)器具:680電球色 (3000K)
¥24,100
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627838MY-B208234/N AHTN5.8 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)
¥24,100
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627847MY-B208234/W AHTN5.8 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:124.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)
¥24,100
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627856MY-B208234/WW AHTN5.8 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:120.6 (200V時)器具:700温白色 (3500K)
¥24,100
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628346MY-B215233/D AHTN11.2 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:129.4 (200V時)器具:1450昼光色 (6500K)
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628371MY-B215233/L AHTN11.2 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628389MY-B215233/N AHTN11.2 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:137.5 (200V時)器具:1540昼白色 (5000K)
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628407MY-B215233/W AHTN11.2 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:120.5 (200V時)器具:1350白色 (4000K)
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628538MY-B215234/D AHTN11.2 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:134.8 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628556MY-B215234/L AHTN11.2 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:117.8 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628581MY-B215234/N AHTN11.2 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:142.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628599MY-B215234/W AHTN11.2 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:125.0 (200V時)器具:1400白色 (4000K)
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628617MY-B215234/WW AHTN11.2 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:121.4 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)
¥28,100
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629299MY-B230233/D AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:135.9 (200V時)器具:2910昼光色 (6500K)
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629317MY-B230233/L AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:119.1 (200V時)器具:2550電球色 (3000K)
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629335MY-B230233/N AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:143.9 (200V時)器具:3080昼白色 (5000K)
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629360MY-B230233/W AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:126.1 (200V時)器具:2700白色 (4000K)
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629475MY-B230234/D AHTN21.4 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:141.1 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629500MY-B230234/L AHTN21.4 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:123.8 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629518MY-B230234/N AHTN21.4 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:149.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629536MY-B230234/W AHTN21.4 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:130.8 (200V時)器具:2800白色 (4000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629561MY-B230234/WW AHTN21.4 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:127.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637297MY-B430334/D AHTN21.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:145.2 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637315MY-B430334/L AHTN21.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:128.5 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637349MY-B430334/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:152.3 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637367MY-B430334/W AHTN21.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:135.7 (200V時)器具:2850白色 (4000K)
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79637385MY-B430334/WW AHTN21.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:132.3 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640937MY-B440334/D AHTN24.9 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:154.2 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640955MY-B440334/L AHTN24.9 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:141.3 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640980MY-B440334/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:160.6 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79640998MY-B440334/W AHTN24.9 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:146.9 (200V時)器具:3660白色 (4000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641016MY-B440334/WW AHTN24.9 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:146.9 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647526MY-B450334/D AHTN32.5 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:153.8 (200V時)器具:5000昼光色 (6500K)
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647551MY-B450334/L AHTN32.5 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:140.9 (200V時)器具:4580電球色 (3000K)
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647578MY-B450334/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:160.0 (200V時)器具:5200昼白色 (5000K)
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647596MY-B450334/W AHTN32.5 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:146.7 (200V時)器具:4770白色 (4000K)
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647621MY-B450334/WW AHTN32.5 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:146.7 (200V時)器具:4770温白色 (3500K)
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654630MY-B470334/D AHTN43.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:154.6 (200V時)器具:6650昼光色 (6500K)
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654648MY-B470334/L AHTN43.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:141.3 (200V時)器具:6080電球色 (3000K)
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654675MY-B470334/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:160.4 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654700MY-B470334/W AHTN43.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:147.2 (200V時)器具:6330白色 (4000K)
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79654718MY-B470334/WW AHTN43.0 (200V時)1/2:A/117° B/112°固有:147.2 (200V時)器具:6330温白色 (3500K)
¥41,700
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする