曜日別特売
MY-B208234/L AHTN 固定ユニット埋込220幅 三菱電機 79627829

固定ユニット埋込220幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:680
器具:680
器具:650
器具:750
器具:770
器具:690
器具:670
器具:780
器具:800
器具:720
器具:700
器具:1450
器具:1270
器具:1540
器具:1350
器具:1510
器具:1320
器具:1600
器具:1400
器具:1360
器具:2910
器具:2550
器具:3080
器具:2700
器具:3020
器具:2650
器具:3200
器具:2800
器具:2720
器具:3050
器具:2850
器具:2780
器具:3840
器具:3520
器具:4000
器具:3660
器具:5000
器具:4580
器具:5200
器具:4770
器具:6650
器具:6080
器具:6900
器具:6330
光色電球色 (3000K)
内容量1個注文コード79627829品番MY-B208234/L AHTN
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/112°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:680
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
埋込穴(Φmm)
220x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする