曜日別特売

連調ユニット埋込100幅

連調ユニット埋込100幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
埋込穴(Φmm)
100x618
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79628057MY-B215230/D AHZ11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)10.1器具:1400昼光色 (6500K)
¥28,100
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628075MY-B215230/L AHZ11.2 (200V時)固有:108.9 (200V時)10.1器具:1220電球色 (3000K)
¥28,100
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628100MY-B215230/N AHZ11.2 (200V時)固有:132.1 (200V時)10.1器具:1480昼白色 (5000K)
¥28,100
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628118MY-B215230/W AHZ11.2 (200V時)固有:116.0 (200V時)10.1器具:1300白色 (4000K)
¥28,100
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628136MY-B215230/WW AHZ11.2 (200V時)固有:112.5 (200V時)10.1器具:1260温白色 (3500K)
¥28,100
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629010MY-B230230/D AHZ21.4 (200V時)固有:130.3 (200V時)19.3器具:2790昼光色 (6500K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629028MY-B230230/L AHZ21.4 (200V時)固有:114.4 (200V時)19.3器具:2450電球色 (3000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629046MY-B230230/N AHZ21.4 (200V時)固有:138.3 (200V時)19.3器具:2960昼白色 (5000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629071MY-B230230/W AHZ21.4 (200V時)固有:121.0 (200V時)19.3器具:2590白色 (4000K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629089MY-B230230/WW AHZ21.4 (200V時)固有:117.7 (200V時)19.3器具:2520温白色 (3500K)
¥32,100
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする