曜日別特売
MY-B215230/W AHZ 連調ユニット埋込100幅 三菱電機 79628118

連調ユニット埋込100幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
光束(Lm)器具:1300
光色白色 (4000K)
内容量1個注文コード79628118品番MY-B215230/W AHZ
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.0 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1300
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
100x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする