連調ユニット埋込220SW付

連調ユニット埋込220SW付 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
埋込穴(Φmm)
220x618
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79628450MY-B215233S/D AHZ11.2 (200V時)固有:129.4 (200V時)10.1器具:1450昼光色 (6500K)
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628468MY-B215233S/L AHZ11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)10.1器具:1270電球色 (3000K)
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628486MY-B215233S/N AHZ11.2 (200V時)固有:137.5 (200V時)10.1器具:1540昼白色 (5000K)
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628511MY-B215233S/W AHZ11.2 (200V時)固有:120.5 (200V時)10.1器具:1350白色 (4000K)
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628529MY-B215233S/WW AHZ11.2 (200V時)固有:116.9 (200V時)10.1器具:1310温白色 (3500K)
¥30,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629387MY-B230233S/D AHZ21.4 (200V時)固有:135.9 (200V時)19.3器具:2910昼光色 (6500K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629405MY-B230233S/L AHZ21.4 (200V時)固有:119.1 (200V時)19.3器具:2550電球色 (3000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629430MY-B230233S/N AHZ21.4 (200V時)固有:143.9 (200V時)19.3器具:3080昼白色 (5000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629448MY-B230233S/W AHZ21.4 (200V時)固有:126.1 (200V時)19.3器具:2700白色 (4000K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629466MY-B230233S/WW AHZ21.4 (200V時)固有:122.4 (200V時)19.3器具:2620温白色 (3500K)
¥34,200
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする