曜日別特売

固定 埋込190幅SW送

固定 埋込190幅SW送 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79630796MY-B420032ST/N AHTN14.4 (200V時)固有:134.7 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥25,600
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79632300MY-B425032ST/N AHTN18.1 (200V時)固有:133.7 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥27,100
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638566MY-B440032ST/N AHTN28.8 (200V時)固有:134.7 (200V時)器具:3880FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥29,400
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648935MY-B470032ST/N AHTN50.8 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:6690FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥37,900
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする