曜日別特売
MY-B425032ST/N AHTN 固定 埋込190幅SW送 三菱電機 79632300

固定 埋込190幅SW送

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)18.1 (200V時)
光束(Lm)器具:2420
内容量1個注文コード79632300品番MY-B425032ST/N AHTN
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
定格消費電力(W)
18.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2420
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする