曜日別特売

連調 埋込300幅連先端

連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631320MY-B42033/22/N AHZ13.6 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
34,300
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79633045MY-B42533/22/N AHZ16.7 (200V時)固有:146.7 (200V時)器具:2450FHF32形x1灯器具 定格出力相当
35,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79636177MY-B43033/22/N AHZ21.0 (200V時)固有:149.0 (200V時)器具:3130FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,300
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79646440MY-B45033/22/N AHZ32.5 (200V時)固有:156.6 (200V時)器具:5090FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,600
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653528MY-B47033/22/N AHZ43.0 (200V時)固有:156.9 (200V時)器具:6750FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,600
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする