曜日別特売
MY-B42033/22/N AHZ 連調 埋込300幅連先端 三菱電機 79631320

連調 埋込300幅連先端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1960
内容量1個注文コード79631320品番MY-B42033/22/N AHZ
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:1960光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする