曜日別特売

LED固定 埋込300幅

LED固定 埋込300幅 - 三菱電機

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。
リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79633210MY-B42533/25/L AHTN16.7 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,800
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79653817MY-B47033/25/L AHTN43.0 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:5950FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,600
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする