曜日別特売
MY-B42533/25/L AHTN LED固定 埋込300幅 三菱電機 79633210

LED固定 埋込300幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.7 (200V時)
光束(Lm)器具:2180
内容量1個注文コード79633210品番MY-B42533/25/L AHTN
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。
リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする