曜日別特売

固定ユニット高演色埋込連終端

固定ユニット高演色埋込連終端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連終端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連終端 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
終端用
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79634418MY-B43017/12/W AHTN21.4 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:97.1 (200V時)器具:2080FHF32形x1灯器具 高出力相当
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79634479MY-B43017/15/W AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:101.4 (200V時)器具:2170FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79634540MY-B43017/18/W AHTN21.4 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:102.3 (200V時)器具:2190FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79638636MY-B44017/12/W AHTN25.6 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:97.2 (200V時)器具:2490FLR40形x2灯器具 節電タイプ
41,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79638697MY-B44017/15/W AHTN25.6 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:101.1 (200V時)器具:2590FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79638758MY-B44017/18/W AHTN25.6 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:102.3 (200V時)器具:2620FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,900
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649145MY-B47017/12/W AHTN44.7 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:96.4 (200V時)器具:4310FHF32形x2灯器具 高出力相当
48,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649240MY-B47017/15/W AHTN44.7 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:100.4 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,600
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649328MY-B47017/18/W AHTN44.7 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:101.5 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,400
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする