三菱電機
固定ユニット高演色埋込連終端
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
21.4 (200V時)
25.6 (200V時)
44.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2170
器具:2080
器具:2170
器具:2190
器具:2490
器具:2590
器具:2620
器具:4310
器具:4490
器具:4540
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79634479
品番
MY-B43017/15/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
終端用
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2170
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当