曜日別特売

固定ユニット高演色埋込300

固定ユニット高演色埋込300 - 三菱電機

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。
リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79634689MY-B43017/25/WW AHTN21.4 (200V時)固有:97.6 (200V時)器具:2090FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,300
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79638907MY-B44017/25/WW AHTN25.6 (200V時)固有:99.2 (200V時)器具:2540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,100
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79649547MY-B47017/25/WW AHTN44.7 (200V時)固有:97.9 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,600
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする