曜日別特売
MY-B44017/25/WW AHTN 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機 79638907

固定ユニット高演色埋込300

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
光束(Lm)器具:2540
内容量1個注文コード79638907品番MY-B44017/25/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。
リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2 (200V時)光束(Lm)器具:2540光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする