曜日別特売

固定GカットAB埋込連中間

固定GカットAB埋込連中間 - 三菱電機固定GカットAB埋込連中間 - 三菱電機固定GカットAB埋込連中間 - 三菱電機

A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。
従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638067MY-B43036/11/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/88° B/105°固有:123.8 (200V時)器具:2600FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥43,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638101MY-B43036/14/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/95° B/103°固有:130.9 (200V時)器具:2750FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,800
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638128MY-B43036/17/N AHTN21.0 (200V時)1/2:A/95° B/105°固有:131.4 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥37,600
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641445MY-B44036/11/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/88° B/105°固有:130.5 (200V時)器具:3250FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥44,900
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641479MY-B44036/14/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/95° B/103°固有:138.1 (200V時)器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥38,600
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79641506MY-B44036/17/N AHTN24.9 (200V時)1/2:A/95° B/105°固有:138.5 (200V時)器具:3450FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥39,400
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648296MY-B45036/11/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/88° B/105°固有:129.8 (200V時)器具:4220FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥48,400
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648330MY-B45036/14/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/95° B/103°固有:137.5 (200V時)器具:4470FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,100
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648357MY-B45036/17/N AHTN32.5 (200V時)1/2:A/95° B/105°固有:138.1 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,900
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655375MY-B47036/11/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/88° B/105°固有:130.4 (200V時)器具:5610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥52,400
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655409MY-B47036/14/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/95° B/103°固有:138.1 (200V時)器具:5940FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79655436MY-B47036/17/N AHTN43.0 (200V時)1/2:A/95° B/105°固有:138.6 (200V時)器具:5960FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,900
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする