曜日別特売
MY-B43036/14/N AHTN 固定GカットAB埋込連中間 三菱電機 79638101

固定GカットAB埋込連中間

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2750
内容量1個注文コード79638101品番MY-B43036/14/N AHTN
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。
従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
ビーム角(度)
1/2:A/95° B/103°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2750
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする