曜日別特売

固定高演色埋込300幅SW付

固定高演色埋込300幅SW付 - 三菱電機

2灯,3灯用器具からの置き換えに最適な埋込幅300mmの高演色プルスイッチ付LED照明。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
対象物を自然な色合いで美しく再現します
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638505MY-B430375S/N AHTN21.0 (200V時)固有:130.4 (200V時)器具:2740FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,900
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79641890MY-B440375S/N AHTN24.9 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:3230FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,700
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79648741MY-B450375S/N AHTN32.5 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:4300FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,200
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655820MY-B470375S/N AHTN43.0 (200V時)固有:134.1 (200V時)器具:5770FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,200
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする