曜日別特売
MY-B430375S/N AHTN 固定高演色埋込300幅SW付 三菱電機 79638505

固定高演色埋込300幅SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2740
内容量1個注文コード79638505品番MY-B430375S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2灯,3灯用器具からの置き換えに最適な埋込幅300mmの高演色プルスイッチ付LED照明。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
対象物を自然な色合いで美しく再現します
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.4 (200V時)光束(Lm)器具:2740光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする