省電固定ユニット埋込150幅
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC200~242
- 定格消費電力(W)
- 52.6
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/115° B/111°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:177.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:9340
- 光色
- 昼光色 (6500K)
- 明るさ
- FLR110形x2灯器具 節電タイプ
- 埋込穴(Φmm)
- 150x2445
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























