曜日別特売

連調ユニット埋込150幅

連調ユニット埋込150幅 - 三菱電機

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
150x2445
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656626MY-B910331/W 2AHZAC200~24261.6固有:144.1 (200V時)器具:8880FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥67,200
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79657886MY-B914331/W 2AHZAC200~24282.8固有:143.4 (200V時)器具:11880FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥74,700
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658340MY-B950331/W AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:140.7 (200V時)器具:4280FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥52,200
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658866MY-B965331/W AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5470FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥56,200
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする