曜日別特売

固定ユニット埋込150幅

固定ユニット埋込150幅 - 三菱電機

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
温白色 (3500K)
埋込穴(Φmm)
150x2445
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656635MY-B910331/WW 2AHTNAC200~24261.6固有:144.1 (200V時)器具:8880FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥64,200
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79657895MY-B914331/WW 2AHTNAC200~24282.8固有:143.4 (200V時)器具:11880FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥71,700
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658349MY-B950331/WW AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:137.1 (200V時)器具:4170FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥49,200
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする