曜日別特売

連調ユニット埋込190幅

連調ユニット埋込190幅 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
190x2442
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656705MY-B910332/N 2AHZAC200~24261.6固有:157.3 (200V時)器具:9690FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥67,800
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79657956MY-B914332/N 2AHZAC200~24282.8固有:156.7 (200V時)器具:12980FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥75,300
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658419MY-B950332/N AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:159.5 (200V時)器具:4850FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥52,800
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658936MY-B965332/N AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6200FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥56,800
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする