曜日別特売

連調ユニット埋込300幅

連調ユニット埋込300幅 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
光色
昼光色 (6500K)
埋込穴(Φmm)
300x2442
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656870MY-B910335/D 2AHZAC200~24261.6固有:153.0 (200V時)器具:9430FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥68,400
¥62,980
¥69,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658577MY-B950335/D AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:152.9 (200V時)器具:4650FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥53,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659101MY-B965335/D AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:148.0 (200V時)器具:5920FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥57,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする