曜日別特売

固定ユニット埋込300幅

固定ユニット埋込300幅 - 三菱電機

2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
光色
電球色 (3000K)
埋込穴(Φmm)
300x2442
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656879MY-B910335/L 2AHTNAC200~24261.6固有:139.9 (200V時)器具:8620FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥65,400
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658105MY-B914335/L 2AHTNAC200~24282.8固有:139.3 (200V時)器具:11540FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥72,900
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79658586MY-B950335/L AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:4100FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥50,400
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79659110MY-B965335/L AHTNAC100~24240.0 (200V時)固有:130.7 (200V時)器具:5230FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする