曜日別特売

固定高演色埋込220幅人感

固定高演色埋込220幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670179MY-BS430173/W AHTN固有:100.0 (200V時)器具:2170白色 (4000K)
¥40,000
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670188MY-BS430173/WW AHTN固有:95.3 (200V時)器具:2070温白色 (3500K)
¥40,000
¥37,980
¥41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする