曜日別特売

固定高演色埋込220幅人感

固定高演色埋込220幅人感 - 三菱電機

天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。
高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670258MY-BS440173/W AHTN25.9 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:2590FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥41,800
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670346MY-BS450173/W AHTN33.7 (200V時)固有:100.5 (200V時)器具:3390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670511MY-BS470173/W AHTN45.0 (200V時)固有:99.7 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥49,300
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする