三菱電機
固定ユニット高演色片反射笠付
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698179
MY-N430173/WW AHTN
21.4 (200V時)
固有:87.3 (200V時)
器具:1870
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698696
MY-N440173/WW AHTN
25.6 (200V時)
固有:88.6 (200V時)
器具:2270
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699141
MY-N450173/WW AHTN
33.4 (200V時)
固有:88.6 (200V時)
器具:2960
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700051
MY-N470173/WW AHTN
44.7 (200V時)
固有:87.4 (200V時)
器具:3910
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
39,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください