三菱電機
固定ユニット高演色片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
21.4 (200V時)
25.6 (200V時)
33.4 (200V時)
44.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2270
器具:1870
器具:2270
器具:2960
器具:3910
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.6 (200V時)
固有:87.3 (200V時)
固有:88.6 (200V時)
固有:87.4 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79698696
品番
MY-N440173/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2270
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ