曜日別特売

固定GカットAB 片反射笠付

固定GカットAB 片反射笠付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698608MY-N430363/N AHTN21.0 (200V時)固有:90.0 (200V時)器具:1890FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699019MY-N440363/N AHTN24.9 (200V時)固有:94.7 (200V時)器具:2360FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699911MY-N450363/N AHTN32.5 (200V時)固有:94.4 (200V時)器具:3070FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,400
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700796MY-N470363/N AHTN43.0 (200V時)固有:94.6 (200V時)器具:4070FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする