三菱電機
固定GカットAB 片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3070
器具:1890
器具:2360
器具:3070
器具:4070
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.4 (200V時)
固有:90.0 (200V時)
固有:94.7 (200V時)
固有:94.4 (200V時)
固有:94.6 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79699911
品番
MY-N450363/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:3070
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)