固定 V形150幅SW送

固定 V形150幅SW送 - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703831MY-V420030ST/N AHTN14.4 (200V時)固有:138.8 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
20,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
79704330MY-V425030ST/N AHTN18.1 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
79706290MY-V440030ST/N AHTN28.8 (200V時)固有:138.8 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
24,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
79709625MY-V470030ST/N AHTN50.8 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
32,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする