MY-V420030ST/N AHTN 固定 V形150幅SW送 三菱電機 79703831

固定 V形150幅SW送

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2000
定格消費電力(W)14.4 (200V時)
内容量1個注文コード79703831品番MY-V420030ST/N AHTN
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)14.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.8 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする