曜日別特売

連調ユニットV形230幅

連調ユニットV形230幅 - 三菱電機

230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713518MY-V910331/W 2AHZAC200~24261.6 (200V時)固有:148.7 (200V時)器具:9160FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥60,400
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79716011MY-V914331/W 2AHZAC200~24282.8固有:148.0 (200V時)器具:12260FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥67,900
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79716975MY-V950331/W AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:145.3 (200V時)器具:4420FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥45,400
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79718190MY-V965331/W AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:141.0 (200V時)器具:5640FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥49,400
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする