三菱電機
固定GカットABV形230幅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
注文コード
79718768
品番
MY-VC430361/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2800
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)