曜日別特売

固定ユニット高演色V形人感

固定ユニット高演色V形人感 - 三菱電機固定ユニット高演色V形人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745325MY-VS430170/W AHTN固有:103.2 (200V時)器具:2240白色 (4000K)
33,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79745350MY-VS430170/WW AHTN固有:98.6 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)
33,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79745368MY-VS430171/W AHTN固有:103.2 (200V時)器具:2240白色 (4000K)
33,900
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79745386MY-VS430171/WW AHTN固有:98.6 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)
33,900
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする