MY-VS430170/W AHTN 固定ユニット高演色V形人感 三菱電機 79745325

固定ユニット高演色V形人感

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個光色白色 (4000K)注文コード79745325品番MY-VS430170/W AHTN
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.2 (200V時)光束(Lm)器具:2240光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする