曜日別特売

固定GカットV形150幅人感

固定GカットV形150幅人感 - 三菱電機固定GカットV形150幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745648MY-VS430253/N AHTN21.5 (200V時)固有:122.3 (200V時)器具:2630FHF32形x1灯器具 高出力相当
48,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79745691MY-VS430255/N AHTN21.5 (200V時)固有:122.3 (200V時)器具:2630FHF32形x1灯器具 高出力相当
48,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79748089MY-VS450253/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.3 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
53,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79748125MY-VS450255/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.3 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
53,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749970MY-VS470253/N AHTN43.1 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:5800FHF32形x2灯器具 高出力相当
57,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749988MY-VS470255/N AHTN43.1 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:5800FHF32形x2灯器具 高出力相当
57,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする