三菱電機
固定GカットV形150幅人感
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
43.1 (200V時)
注文コード
79749970
品番
MY-VS470253/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
43.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:5800
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)