曜日別特売

固定GカットV形230幅人感

固定GカットV形230幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745666MY-VS430254/N AHTN21.5 (200V時)固有:122.3 (200V時)器具:2630FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥48,300
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79748107MY-VS450254/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.3 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥53,600
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749979MY-VS470254/N AHTN43.1 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:5800FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,600
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする