三菱電機
固定GカットV形230幅人感
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2630
器具:2630
器具:4380
器具:5800
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
21.5 (200V時)
32.6 (200V時)
43.1 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79745666
品番
MY-VS430254/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2630
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)