曜日別特売

固定イエローV形150幅人感

固定イエローV形150幅人感 - 三菱電機固定イエローV形150幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.0 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2200
光色
イエロー
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79747258MY-VS440333/Y AHTN
54,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747407MY-VS440335/Y AHTN
54,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする