曜日別特売
MY-VS440333/Y AHTN 固定イエローV形150幅人感 三菱電機 79747258

固定イエローV形150幅人感

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79747258
品番
MY-VS440333/Y AHTN
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.0 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2200
光色
イエロー
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする