曜日別特売

連調 埋込300幅WP

連調 埋込300幅WP - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79751851MY-WB430531/L AHZ21.0 (200V時)固有:121.4 (200V時)器具:2550電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥71,900
¥70,980
¥78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751869MY-WB430531/N AHZ21.0 (200V時)固有:144.2 (200V時)器具:3030昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥71,900
¥70,980
¥78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752027MY-WB470531/N AHZ43.0 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:6550昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥84,700
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする