固定ライトユニット形笠付WP

固定ライトユニット形笠付WP - 三菱電機固定ライトユニット形笠付WP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全9種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752088MY-WH208430/N AHTN5.8 (200V時)Ra85固有:136.2 (200V時)器具:790昼白色 (5000K)
28,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752106MY-WH215430/L AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:112.5 (200V時)器具:1260電球色 (3000K)
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752131MY-WH215430/N AHTN11.2 (200V時)Ra85固有:137.5 (200V時)器具:1540昼白色 (5000K)
32,400
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752185MY-WH420530/W AHTN13.6 (200V時)Ra83固有:127.9 (200V時)器具:1740白色 (4000K)
40,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752246MY-WH425530/W AHTN16.7 (200V時)Ra83固有:133.5 (200V時)器具:2230白色 (4000K)
42,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752429MY-WH430530/W AHTN21.0 (200V時)Ra83固有:130.0 (200V時)器具:2730白色 (4000K)
42,700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752490MY-WH440530/W AHTN24.9 (200V時)Ra83固有:141.3 (200V時)器具:3520白色 (4000K)
44,500
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752551MY-WH450530/W AHTN32.5 (200V時)Ra83固有:144.9 (200V時)器具:4710白色 (4000K)
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752630MY-WH470530/W AHTN43.0 (200V時)Ra83固有:141.8 (200V時)器具:6100白色 (4000K)
55,500
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする