三菱電機
固定ライトユニット形笠付WP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼白色 (5000K)
電球色 (3000K)
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
13.6 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
24.9 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2730
器具:790
器具:1260
器具:1540
器具:1740
器具:2230
器具:2730
器具:3520
器具:4710
器具:6100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79752429
品番
MY-WH430530/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2730
光色
白色 (4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当