固定ライトユニット形笠付WP

固定ライトユニット形笠付WP - 三菱電機

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
段調光機能付固定出力形
軽量化で施工時の負担を軽減
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)内容量1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752167MY-WH420430/N AHTN13.6 (200V時)固有:145.5 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
40,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752228MY-WH425430/N AHTN16.7 (200V時)固有:148.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
42,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752386MY-WH430430/N AHTN21.0 (200V時)固有:146.6 (200V時)器具:3080FHF32形x1灯器具 高出力相当
42,700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752465MY-WH440430/N AHTN24.9 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:3860FLR40形x2灯器具 節電タイプ
44,500
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752526MY-WH450430/N AHTN32.5 (200V時)固有:153.5 (200V時)器具:4990FHF32形x2灯器具 定格出力相当
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79752587MY-WH470430/N AHTN43.0 (200V時)固有:154.6 (200V時)器具:6650FHF32形x2灯器具 高出力相当
55,500
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする