MY-WH420430/N AHTN 固定ライトユニット形笠付WP 三菱電機 79752167

固定ライトユニット形笠付WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1980
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.5 (200V時)
内容量1個注文コード79752167品番MY-WH420430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
段調光機能付固定出力形
軽量化で施工時の負担を軽減
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.5 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする